Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4.3-10 Kabelbuchse, klemm/klemm, G33 (1 1/4"), SIMFix Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100025290
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025290
EAN/GTIN:
     4018359524197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
4.3-10 Kabelbuchse, klemm/klemm, G33 (1 1/4"), SIMFix Pro
Anmerkungen: SIMFix Pro, klemm/klemm, IP68
Montage: B80
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G33 (1 1/4")
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV000154
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.