Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2.2-5 Kabelwinkelstecker, Screw Type, löt/löt, G9 (UT-250)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2.2-5 Kabelwinkelstecker, Screw Type, löt/löt, G9 (UT-250)
2.2-5 Kabelwinkelstecker, Screw Type, löt/löt, G9 (UT-250)
Artikel-Nr.:
     C1161-100025463
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025463
EAN/GTIN:
     4018359542832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
2.2-5 Kabelwinkelstecker, Screw Type, löt/löt, G9 (UT-250)
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: löt/löt, IP68
Montage: A29
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G9 (UT-250), G20 (1/4" flex)
Type: Screw Type
G9: EZ 250, Flexiform 401, RG-401/U, SUCOFORM 250, UT-250
G20: 5042 1/4"-Hiflex, FSJ1-50, RFF 1/4"-50, SCF 14-50 J RFS
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF006417:
true
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV000950
EF000876:
-
EF000081:
-
EF001588:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelwinkelstecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.