Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2.2-5 Kabelstecker SIMFix, klemm/klemm, Screw Type, G20 (1/4" Flex)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100025465
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025465
EAN/GTIN:
     4018359545246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelstecker
2.2-5 Kabelstecker SIMFix, klemm/klemm, Screw Type, G20 (1/4" Flex)
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: SIMFix, klemm/klemm, IP67
Montage: E13
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G20 (1/4" Flex)
Type: Screw Type
G20: 5042 1/4"-Hiflex, FSJ1-50, RFF 1/4"-50, SCF 14-50 J RFS
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000081:
EV004149
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.