Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Kabelstecker Crimp, G41 (0.6/2.8-4.7), crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J01600A0003 Koaxialstecker F-Typ 70 Ohm
Telegärtner J01600A0003 Koaxialstecker F-Typ 70 Ohm
Artikel-Nr.:
     C1161-100025618
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025618
EAN/GTIN:
     4018359349103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
F-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
F-Kabelstecker Crimp, G41 (0.6/2.8-4.7), crimp/crimp
Die High Definition TeleVision (HDTV) Digitaltechnik stellt höhere Anforderungen an die hauptsächlich verwendeten F Steckverbinder. Große Bedeutung kommt hierbei der Rückflussdämpfung zu, um bis zu einer Frequenz von 3 GHz die Signalreflektionen im System möglichst gering zu halten. Telegärtner hat deshalb neue Baureihen von hochwertigen 75 Ohm F Steckverbindern entwickelt, die speziell an den Wellenwiderstand von 75 Ohm angepasst wurden und exzellente Rückflussdämpfungswerte - bis 3 GHz typisch -30 dB - aufweisen. Alle F Steckverbinder sind mit einem eigenen Innenleiter ausgerüstet.

Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: A4327
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0039
Kabelgruppe; Kabel: G41 (0.6/2.8-4.7)
Rückflussdämpfung: typ.: 3 GHz: -30 dB, HDTV Type
G41: 0.6/2.8 AF, 0.6/2.8C - HM (FR-NC), 1855A HDTV, 1855ENH, 46899, FRNC 0.6/2.8 AF, Image 360, SDV, VK5/0.6 FRLS 0.6/2.8, 0.6/2.8C - HM, 1855A, VDM230
Ohne Kabelgruppe: TELASS CDF 70
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000334
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Crimpstecker, Kabelstecker, F-Crimpstecker, F-Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.