Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Kabelstecker Crimp, G39 (0.8/3.7-6.15)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J01600A0004 Koaxialstecker F-Typ 75 Ohm
Telegärtner J01600A0004 Koaxialstecker F-Typ 75 Ohm
Artikel-Nr.:
     C1161-100025619
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025619
EAN/GTIN:
     4018359349110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
F-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
F-Kabelstecker Crimp, G39 (0.8/3.7-6.15)
Die High Definition TeleVision (HDTV) Digitaltechnik stellt höhere Anforderungen an die hauptsächlich verwendeten F Steckverbinder. Große Bedeutung kommt hierbei der Rückflussdämpfung zu, um bis zu einer Frequenz von 3 GHz die Signalreflektionen im System möglichst gering zu halten. Telegärtner hat deshalb neue Baureihen von hochwertigen 75 Ohm F Steckverbindern entwickelt, die speziell an den Wellenwiderstand von 75 Ohm angepasst wurden und exzellente Rückflussdämpfungswerte - bis 3 GHz typisch -30 dB - aufweisen. Alle F Steckverbinder sind mit einem eigenen Innenleiter ausgerüstet.

Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: A4331
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0056
Kabelgruppe; Kabel: G39 (0.8/3.7-6.15)
Rückflussdämpfung: typ.: 3 GHz: -30 dB, HDTV Type
G39: 0.8/3.7 AF, 0.8/3.7C, 1505A HDTV, Image 720, TELASS 80, VK6/0.8 FRLS 0.8/3.7, 1505A, VPM2000
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000334
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000081:
EV000154
EF000124:
EV004145
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, F-Crimpstecker, Crimpstecker, Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.