Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Kabelstecker crimp, G27 (1.0/4.6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100025620
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025620
EAN/GTIN:
     4018359349127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
F-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
F-Kabelstecker crimp, G27 (1.0/4.6)
Die High Definition TeleVision (HDTV) Digitaltechnik stellt höhere Anforderungen an die hauptsächlich verwendeten F Steckverbinder. Große Bedeutung kommt hierbei der Rückflussdämpfung zu, um bis zu einer Frequenz von 3 GHz die Signalreflektionen im System möglichst gering zu halten. Telegärtner hat deshalb neue Baureihen von hochwertigen 75 Ohm F Steckverbindern entwickelt, die speziell an den Wellenwiderstand von 75 Ohm angepasst wurden und exzellente Rückflussdämpfungswerte - bis 3 GHz typisch -30 dB - aufweisen. Alle F Steckverbinder sind mit einem eigenen Innenleiter ausgerüstet.

Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: A4307
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0004
Kabelgruppe; Kabel: G27 (1.0/4.6-6.7)
Rückflussdämpfung: typ.: 3 GHz: -30 dB, HDTV Type
G27: 1.0/4.8 AF, 1.0/4.8, 1694A, 3093A, 7710A, 7711A, 7713A, 9248, Image 1000, SDV-F, SDV-L, VB1890, VK7/1.0 FRLS 1.0/4.6, VSD2001
Ohne Kabelgruppe: TLCA-6/60
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000334
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000081:
EV004149
EF000124:
EV004145
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, F-Kabelstecker, Crimpstecker, F-Crimpstecker, Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,492*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,682*
€ 4,38158
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,652*
€ 4,34588
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,632*
€ 4,32208
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,592*
€ 4,27448
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,492*
€ 4,15548
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.