Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Kabelstecker crimp, G51 (1.0/4.6-7.7), G53 (1.2/4.9D)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F Stecker 50 Ω, 1.0/4.6-7.7, Crimp/Crimp, gerade, 100025627
F Stecker 50 Ω, 1.0/4.6-7.7, Crimp/Crimp, gerade, 100025627
Artikel-Nr.:
     C1161-100025627
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025627
EAN/GTIN:
     4018359475697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
F-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
F-Kabelstecker crimp, G51 (1.0/4.6-7.7), G53 (1.2/4.9D)
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: A4308
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003J1274
Kabelgruppe; Kabel: G51 (1.0/4.6-7.7); G53 (1.2/4.9D)
Rückflussdämpfung: typ.: 3 GHz: -30 dB, HDTV Type
G51: 1189A, 1190A, 1191AM, 1694F, 3092A, 3092F, YR28890
G53: 1.2L/4.8Dz, VK77, VK70
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000334
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000081:
EV007656
EF000124:
EV004145
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Crimpstecker, F-Crimpstecker, Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.