Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD³-ES Baugruppenträger 3 HE, 19"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baugruppenträger 3 HE, 19Zoll 100025720
Baugruppenträger 3 HE, 19Zoll 100025720
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100025720
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025720
EAN/GTIN:
     4018359566753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
baugruppenträger 3he
baugruppenträger
telegärtner baugruppenträger
HD³-ES Baugruppenträger 3 HE, 19"
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: HD³-ES Baugruppenträger 3,0 HE, 19", mit 12 unbelegten, vertikalen Slots zur Aufnahme von max. 12 HD³-ES Modulen in Bauhöhe 1,0 HE, oder max. 24 HD³-ES Modulen in Bauhöhe 0,5 HE, oder einer geeigneten Kombination hieraus
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Weitere Informationen:
EF003561:
3
EF001062:
-
EF005777:
-
EF005554:
-
EF005043:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Modularer Baugruppenträger
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,80*
€ 216,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,42*
€ 212,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,11*
€ 203,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.