Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Kabelstecker löt/klemm G58 (2.9/7.25-10,3) IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100025723
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025723
EAN/GTIN:
     4018359567309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
N-Kabelstecker löt/klemm G58 (2.9/7.25-10,3) IP67
Anmerkungen: löt/klemm, Druckverschraubung, IP67
Montage: B82
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G58 (2.9/7.25-10.3)
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -32 dB; 2 GHz: -30 dB; 6 GHz: -25dB
G58: ECOFLEX 10, Hyperflex 10/.400", RF 400 UF, Ultraflex 10/.400"
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001421
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV000154
EF000081:
EV007656
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Coax > N > N-Kabelstecker
Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder stecker, rundsteckverbinder sonstige, Kabelstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.