Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Kabelstecker crimp/crimp G58 (2.9/7.25-10.3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100025724
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025724
EAN/GTIN:
     4018359567316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
n steckverbinder stecker
n steckverbinder
N-Kabelstecker crimp/crimp G58 (2.9/7.25-10.3)
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: B3426
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=36,5, b=14,5
Crimpeinsatz: N01003A0030
Kabelgruppe; Kabel: G58 (2.9/7.25-10.3)
G58: ECOFLEX 10, Hyperflex 10/.400", RF 400 UF, Ultraflex 10/.400"
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001421
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV007656
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.