Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsabsetzwerkzeug SIMFix Pro, G24 (7/8"), J01120G0084, J01121G0132,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotations-Werkzeug SIMFIX PRO 7/8 100025842
Rotations-Werkzeug SIMFIX PRO 7/8 100025842
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100025842
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025842
EAN/GTIN:
     4018359356286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Rotationsabsetzwerkzeug SIMFix Pro, G24 (7/8"), J01120G0084, J01121G0132, J01020G0142, J01021G0175
Anmerkungen: Rotationsabsetzwerkzeug und Aufweit- und Entgratwerkzeug für SIMFix CA Pro/ST
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G24 (7/8")
G24: 5228 7/8"-LD, 5228A 7/8"-LD, AVA5-50, FlexLine 7/8" R, HFC 22D, HPL 50-7/8, LCF78-50JA, LDF5-50A, RFA 7/8"-50, RFX 7/8"-50, Sucofeed 7/8, VXL5-50
Weitere Informationen:
EF008699:
false
EF008700:
false
EF008701:
false
EF008702:
false
EF000168:
-
EF008692:
-
EF008693:
-
EF008703:
-
EF008694:
-
EF008695:
-
EF008696:
-
EF008697:
-
EF008698:
-
EF007971:
-
EF007938:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: entmantler telegärtner, abisolierer, Absetzwerkzeug
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,83*
€ 362,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,61*
€ 356,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,86*
€ 340,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,30*
€ 325,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,07*
€ 305,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.