Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierfolien 2 µm, Ø 127 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polierfolien 2 µm, Ø 127 mm
Polierfolien 2 µm, Ø 127 mm
Artikel-Nr.:
     C1161-100025854
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025854
EAN/GTIN:
     4018359333461
Suchbegriffe:
LWL Polierfolie
Läpp Folie
Läppfolie
Rundsteckverbinder sonstige
Polierfolien 2 µm, Ø 127 mm
Anmerkungen: 50 Stück
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: Polierfolien 2 µm, Ø 127 mm
Weitere Informationen:
EF004854:
2
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Polierpapier, Polierfolie
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.