Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Polierfolien 30 µm, Ø 127 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1161-100025855
Hersteller:
Telegärtner
Herst.-Nr.:
100025855
EAN/GTIN:
4018359336936
Suchbegriffe:
LWL Polierfolie
Läpp Folie
Läppfolie
Rundsteckverbinder sonstige
Polierfolien 30 µm, Ø 127 mm
Anmerkungen: 50 Stück; im Montagekoffer enthalten
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: Polierfolien 30 µm, Ø 127 mm
Weitere Informationen:
EF004854:
30
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Data Voice
>
LWL Montagewerkzeuge und Hilfsmittel
>
Weiteres Zubehör für LWL Montagekoffer
Weitere Suchbegriffe:
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
rundsteckverbinder sonstige
,
Polierfolie
,
Polierpapier
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,69*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen