Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffer-Ergänzungs-Set LC für GOF und PCF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koffer-Ergänzungs-Set LC für GOF und PCF
Koffer-Ergänzungs-Set LC für GOF und PCF
Artikel-Nr.:
     C1161-100025944
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025944
EAN/GTIN:
     4018359329709
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Koffer-Ergänzungs-Set LC für GOF und PCF
Anmerkungen: Crimpeinsatz, Polierscheibe, Mikroskopadapter, Leuchtstab
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: Koffer-Ergänzungs-Set LC für GOF und PCF
Weitere Informationen:
EF000168:
-
EF008700:
-
EF008701:
-
EF008692:
-
EF008702:
-
EF008693:
-
EF008703:
-
EF008694:
-
EF008695:
-
EF008696:
-
EF008697:
-
EF008698:
-
EF007971:
-
EF008699:
-
EF007938:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Koffer-Ergänzungs-Set
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,91*
€ 696,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,03*
€ 690,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,52*
€ 670,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,85*
€ 656,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,63*
€ 629,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.