Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabelstecker crimp/crimp G1 (RG-58C/U), YR23092 Belden Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J01000F1255Y Drahtverbinder BNC Edelstahl
Telegärtner J01000F1255Y Drahtverbinder BNC Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1161-100027458
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100027458
EAN/GTIN:
     4018359102159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker telegärtner
bnc stecker
BNC-Kabelstecker crimp/crimp G1 (RG-58C/U), YR23092 Belden Standard
Anmerkungen: crimp/crimp Standard
Montage: A0205
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=31, b=13
Crimpeinsatz: N01003A0005
Kabelgruppe; Kabel: G1 (RG-58C/U)
G1: 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, RG-58C/U, WCX195
Ohne Kabelgruppe: YR23092
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000263
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker, Crimpstecker, BNC-Stecker, Kabelstecker, BNC-Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,196*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,866*
€ 2,22054
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,686*
€ 2,00634
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,646*
€ 1,95874
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,536*
€ 1,82784
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,456*
€ 1,73264
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,196*
€ 1,42324
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.