Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabelstecker crimp/crimp G1 (RG-58C/U), YR23092 Belden MIL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100027464
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100027464
EAN/GTIN:
     4018359102265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker
BNC-Kabelstecker crimp/crimp G1 (RG-58C/U), YR23092 Belden MIL
Anmerkungen: crimp/crimp MIL
Montage: A0205
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=31, b=13
Crimpeinsatz: N01003A0005
Kabelgruppe; Kabel: G1 (RG-58C/U)
G1: 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, RG-58C/U, WCX195
Ohne Kabelgruppe: YR23092
Weitere Informationen:
EF002935:
EV000263
EF006417:
false
EF000124:
EV004145
EF000876:
-
EF000081:
-
EF001587:
-
EF000010:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelstecker, BNC-Kabelstecker, Crimpstecker, BNC-Stecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,876* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,38*
€ 11,1622
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.