Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabelstecker Crimp G2 (RG-59 B/U) crimp/crimp MIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J01002M1288Y Koaxialstecker BNC 75 Ohm
Telegärtner J01002M1288Y Koaxialstecker BNC 75 Ohm
Artikel-Nr.:
     C1161-100027509
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100027509
EAN/GTIN:
     4018359104795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Crimpstecker
bnc stecker 75 ohm
BNC-Kabelstecker Crimp G2 (RG-59 B/U) crimp/crimp MIL
Anmerkungen: crimp/crimp MIL
Montage: A0231
Z: 75 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=31, b=13
Crimpeinsatz: N01003A0056
Kabelgruppe; Kabel: G2 (RG-59 B/U)
G2: 0.6/3.7, 0.6L/3.7, 0.6L/3.7 AF PVC, 3C-2V, 8241, KX 6A, RG-59B/U, VK95 0.6/3.7
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000263
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV004149
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker bnc, crimpstecker, Kabelstecker, BNC-Kabelstecker, BNC-Stecker
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,788*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,718*
€ 3,23442
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,478*
€ 2,94882
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,408*
€ 2,86552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,228*
€ 2,65132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,118*
€ 2,52042
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,788*
€ 2,12772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.