Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-TNC-Kabelstecker G56 (1.8/4.9) crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-TNC Stecker Cr/Cr LMR-300 100027540
R-TNC Stecker Cr/Cr LMR-300 100027540
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100027540
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100027540
EAN/GTIN:
     4018359353896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
TNC Steckverbinder
R-TNC-Kabelstecker G56 (1.8/4.9) crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: A4129
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=35, b=13.5
Crimpeinsatz: N01003A0053
Kabelgruppe; Kabel: G56 (1.8/4.9)
G56: 5D-FB PVC, LMR-300
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001983
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV007656
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: tnc steckverbinder telegärtner, rundsteckverbinder sonstige, R-TNC-Kabelstecker, TNC-Kabelstecker, Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.