Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnidirektionale Antenne MIMO HH-Pol 617-6000 MHz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnidirektionale Antenne MIMO HH-Pol 617-6000 MHz Indoor
Omnidirektionale Antenne MIMO HH-Pol 617-6000 MHz Indoor
Artikel-Nr.:
     C1161-100032961
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100032961
EAN/GTIN:
     4018359572624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antenne
Omnidirektionale Antenne MIMO HH-Pol 617-6000 MHz Indoor
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Einbauart: Decke
Schutzart: IP64
Serie: 4.3-10
Type: Omnidirektional
Kategorie: MIMO
Frequenzbereich: 617 - 6000 MHz
Passive Intermodulation: typ. -153 dBc @2x43dBm
max. Gewinn: typ.6.0 dBi @3400-6000 MHz
Anzahl Ports: 2
Polarisation: 2x Horizontal
Kabellänge: 0,5 m
Weitere Informationen:
EF004788:
true
EF011993:
true
EF012070:
true
EF000049:
-
EF005036:
-
EF007515:
-
EF004383:
-
EF003636:
-
EF000003:
-
EF005158:
-
EF005474:
-
EF000040:
-
EF007401:
-
EF001327:
-
EF000124:
-
EF009160:
-
EF009159:
-
EF000008:
-
EF009701:
-
EF009702:
-
EF000443:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.