Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnidirektionale Antenne MIMO VV-Pol 698-2700 MHz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnidirektionale Antenne MIMO VV-Pol 698-2700 MHz Indoor
Omnidirektionale Antenne MIMO VV-Pol 698-2700 MHz Indoor
Artikel-Nr.:
     C1161-100032965
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100032965
EAN/GTIN:
     4018359572662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antenne
Omnidirektionale Antenne MIMO VV-Pol 698-2700 MHz Indoor
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Einbauart: Decke
Schutzart: IP53
Serie: 4.3-10
Type: Omnidirektional
Kategorie: MIMO
Frequenzbereich: 698 - 2700 MHz
Passive Intermodulation: typ. -150 dBc @2x43dBm
max. Gewinn: typ. 5.0 dBi @1710-2700 MHz
Anzahl Ports: 2
Polarisation: 2x Vertikal
Kabellänge: 0,5 m
Weitere Informationen:
EF004788:
true
EF011993:
true
EF012070:
true
EF000049:
-
EF005036:
-
EF007515:
-
EF004383:
-
EF003636:
-
EF000003:
-
EF005158:
-
EF005474:
-
EF000040:
-
EF007401:
-
EF001327:
-
EF000124:
-
EF009160:
-
EF009159:
-
EF000008:
-
EF009701:
-
EF009702:
-
EF000443:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.