Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Rangierverteiler Economy V 1 HE für 24 BNC Einbaukupplungen (2x12)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19" Rangierverteiler Economy V 1 HE für 24 BNC Einbaukupplungen (2x12)
19" Rangierverteiler Economy V 1 HE für 24 BNC Einbaukupplungen (2x12)
Artikel-Nr.:
     C1161-100038999
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100038999
EAN/GTIN:
     4018359311988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder telegärtner
rj45 steckverbinder
19" Rangierverteiler Economy V 1 HE für 24 BNC Einbaukupplungen (2x12)
Anmerkungen: 19" Rangierverteiler Economy V 1 HE für 24 BNC Einbaukupplungen (2x12)
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Einbaumaß: Z004
Weitere Informationen:
EF003561:
1
EF000049:
-
EF004395:
-
EF000116:
-
EF000881:
-
EF001619:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF001579:
-
EF000124:
-
EF000007:
-
EF000008:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 1port, Rangierverteiler
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.