Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder MFP8-SL T568 B Cat.6A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 100039916 Drahtverbinder RJ-45 Silber
Telegärtner 100039916 Drahtverbinder RJ-45 Silber
Artikel-Nr.:
     C1161-100039916
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100039916
EAN/GTIN:
     4018359653583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder MFP8-SL T568 B Cat.6A, AWG24/1-AWG22/1, AWG27/7-AWG22/7
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: AWG24/1-AWG22/1, AWG27/7-AWG22/7 mit vormontierter Schutzkappe
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kurzbezeichnung: MFP8-SL T568 B Cat.6A (ISO/IEC)
Weitere Informationen:
EF000881:
true
EF008058:
true
EF002913:
true
EF002914:
false
EF002915:
true
EF002916:
true
EF006243:
-
EF004498:
-
EF001619:
-
EF000124:
-
EF000007:
-
EF000010:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,421*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,361*
€ 11,13959
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,221*
€ 10,97299
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,421*
€ 10,02099
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.