Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder MFP8-SL T568 B Cat.6A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100039922
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100039922
EAN/GTIN:
     4018359653699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder MFP8-SL T568 B Cat.6A, AWG26/1-AWG24/1, AWG27/7-AWG24/7
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: AWG26/1-AWG24/1, AWG27/7-AWG24/7 mit vormontierter Schutzkappe
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: Blisterverpackung (10 Stk.)
Kurzbezeichnung: MFP8-SL T568 B Cat.6A (ISO/IEC)
Weitere Informationen:
EF000881:
true
EF008058:
true
EF002913:
true
EF002914:
false
EF002915:
true
EF002916:
true
EF006243:
-
EF004498:
-
EF001619:
-
EF000124:
-
EF000007:
-
EF000010:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.