Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.8.1 MFP8 LSZH-2,0 m, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1161-100042319
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100042319
EAN/GTIN:
     4018359665210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel s/ftp blau 2m
patch kabel
Patchkabel Cat.8.1 MFP8 LSZH-2,0 m, blau
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: blau
Kabelmantel Material: LSZH
Kurzbezeichnung: MFP8 Cat.8,1 LSZH
Länge: 2 m
Weitere Informationen:
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF008127:
EV000139
EF008128:
EV000139
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000235
EF000940:
-
EF003433:
-
EF008043:
-
EF001438:
-
EF001618:
-
EF001619:
-
EF001692:
-
EF008065:
-
EF005474:
-
EF016498:
-
EF000471:
-
EF008066:
-
EF003792:
-
EF009770:
-
EF000081:
-
EF008387:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.