Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper für elektronische Lastrelais der Serie 77.25, Befestigungsmaterial im Beipack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-07725
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     07725
EAN/GTIN:
     8012823391366
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Kühlkörper
Kühlkörper für elektronische Lastrelais der Serie 77.25 (Hockey Puck-Bauform), Farbe schwarz, Abmessungen: Länge 106,5 mm, Breite: 65,5 mm, Höhe: 70 mm, Befestigungsmaterial im Beipack
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Breite:
65.5 mm
Tiefe:
106.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Strangkühlkörper, industrierelais finder, industrierelais, Kühlblech, Wärmeableiter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.