Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatte für Lüfter und Austrittsfilter, Baugröße 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-07F44
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     07F44
EAN/GTIN:
     8012823350189
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Filtermatte für Filterlüfter 7F.10.8.230.4300, 7F.10.8.230.4550 und Austrittsfilter 7F.01.0.000.4000, Baugröße 4
Weitere Informationen:
Filterklasse:
G3
Mit Umrandung:
false
Werkstoff:
sonstige
Nennvolumenstrom:
370 m³/h
Breite:
247 mm
Höhe:
245 mm
Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: finder filtermatte, filtermatten, Filtereinsatz, Ersatzfilter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.