Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckausgleich-Verschraubung, Zubehör für Filterlüfter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-07F80
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     07F80
EAN/GTIN:
     8012823350196
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Industrierelais
Druckausgleich-Verschraubung, Bohrung 37 mm. Inhalt 2 Stück pro Packung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
65.6 mm
Höhe:
65.6 mm
Tiefe:
30.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,58*
€ 19,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,15*
€ 19,22
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,75*
€ 17,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,45*
€ 16,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.