Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Verbindungsleitung für LED-Schaltschrank-Leuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-07L30
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     07L30
EAN/GTIN:
     8012823432656
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Industrierelais
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
AC-Verbindungsleitung zum Hintereinanderschalten von 2-10 LED-Leuchten mit Stecker und Buchse, Länge 1 Meter, Farbe orange
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Profilstecker
Anschluss 2:
Kaltgerätebuchse gerade
Steckverbindersystem systemgebunden:
true
Ader-Zahl:
2
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
1 m
Mantelmaterial:
sonstige
Nennstrom:
2.5 A
Nennspannung:
100 V | 240 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Außendurchmesser ca.:
5 mm
Mantel-Farbe:
orange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.