Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Steckbrücke
>
Artikel
Verbindungsbrücke, schwarz, 8-polig 10 A 250 V, für Fassungen 95.85.30 und 95.95.30
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1163-095080
Hersteller:
Finder
Herst.-Nr.:
095080
EAN/GTIN:
8012823216584
Suchbegriffe:
Industrierelais
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
industrierelais finder
Verbindungsbrücke, Dauerstrom 10 A, zum Verbinden der A2-Klemmen von bis zu 8 Schraubfassungen, für Fassungstypen: 95.75, 95.75.0, 95.85.3/30, 95.95.3/30, Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Verbindungsbrücke
... >
Finder
>
Zubehör
>
Serie 09
Weitere Suchbegriffe:
industrierelais
,
Verbindungsleiste
,
Kammbrücke
,
Verbindungsstrip
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,485*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,695*
€ 2,01705
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,485*
€ 1,76715
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen