Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Steckbrücke
>
Artikel
Verbindungsbrücke, blau, 8-polig, max. 10 A, für Fassungen 95.P3, 95.P5, 97.P1 und 97.P2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1163-09758
Hersteller:
Finder
Herst.-Nr.:
09758
EAN/GTIN:
8012823401621
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Verbindungsbrücke, 8-polig, zum Verbinden der A2- oder A1-Klemmen von bis zu 8 Fassungen der Serien 95.P3, 95.P5, 97.P1, 97.P2 und für Koppelrelais der Serien 48.P3, 48.P5, 48.P6, 48.P8, 4C.P1 und 4C.P2, max. Dauerstrom 10 A, Farbe blau
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Verbindungsbrücke
... >
Finder
>
Zubehör
>
Serie 09
Weitere Suchbegriffe:
Relaissockel
,
Klemmen Querverbinder
,
Steckbrücke
,
relaissockel finder
,
relaissockel
,
Verbindungsleiste
,
Kammbrücke
,
Verbindungsstrip
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,43*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen