Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr für Reiheneinbau, mechanisch, Tagesprogramm, 1 Schließer 16 A, für 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1163-121182300000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     121182300000
EAN/GTIN:
     8012823292199
Suchbegriffe:
Industrierelais
Leistungsschaltermotorantrieb
Motorantrieb Leistungsschalter
Schaltuhr Mechanisch
Schaltuhr-Motorantrieb, quarzgesteuerte Schaltuhr für DIN-Schiene, 1 Schließer für 16 A / 250 V AC (AC1), Kontaktmaterial AgCdO, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-4.000 VA, AC15-420 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Leuchtstofflampen kompensiert 750 W, Leuchtstofflampen unkompensiert 1000 W, Halogenlampen (230 V AC) 2000 W, Anschlussspannung: 230 V (50-60 Hz.), Tagesprogramm mit 100 h Gangreserve, max. 96 Schaltintervalle
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz | 60 Hz
Gangreserve in Stunden:
100
Ganggenauigkeit pro Tag:
1.5 s
60 min Programm:
false
24 h Programm:
true
Wochenprogramm:
false
Jahresprogramm:
false
Netzsynchron:
false
Quarzgesteuert:
true
Kontaktausführung:
Schließer
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
15 min
Programmscheibenteilung 1:
15 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
false
Handbedienung:
false
Schaltungsvorwahl:
false
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potenzialfreier Schaltkontakt:
true
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
17.5 mm
Tiefe:
64.5 mm
Höhe:
93.4 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.