Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr für Reiheneinbau, elektronisch, Wochenprogramm, 1 Wechsler 16 A, für 24 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-122100240000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     122100240000
EAN/GTIN:
     8012823235646
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Verteilerzeitschaltuhr
Schaltuhr-elektronisch, quarzgesteuert elektronische Schaltuhr für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC (AC1), Kontaktmaterial AgCdO, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-4.000 VA, AC15-750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 1200 W, Energiesparlampen 300 W, LED (230 V AC) 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 500 W, Leuchtstofflampen mit KVG 400 W, Anschlussspannung: 24 V AC/DC Tages- und Wochenprogramm mit 6 Jahren Gangreserve und Sommer- / Winter- Zeitumschaltung, 30 Speicherplätze
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz | 60 Hz
Gangreserve in Jahren:
6
Ganggenauigkeit pro Tag:
1.5 s
Textführung im Display:
false
Externe Programmierung:
false
60 min Programm:
false
24 h Programm:
true
Wochenprogramm:
true
Jahresprogramm:
false
Ferienprogramm:
false
Impulsprogramm:
false
Zyklusprogramm:
false
Astroprogramm:
false
Zufallsprogramm:
false
Betriebsstundenzähler:
false
Netzsynchron:
false
Quarzgesteuert:
false
Funkgesteuert:
false
Funkgesteuert (DCF77):
false
GPS:
false
Kontaktausführung:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1 min
Anzahl der Speicherplätze:
30
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
true
Handbedienung:
false
Externer Tastereingang:
false
Schaltungsvorwahl:
false
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potenzialfreier Schaltkontakt:
true
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35.8 mm
Tiefe:
63 mm
Höhe:
94.5 mm
Mit Speicherkarte:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.