Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr für Reiheneinbau, elektronisch, Wochenprogramm, 1 Wechsler 16 A, für 24 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1163-127100240000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     127100240000
EAN/GTIN:
     8012823299051
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Verteilerzeitschaltuhr
Schaltuhr-elektronisch-quarzgesteuert Elektronische Schaltuhr für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC(AC1), Kontaktmaterial AgNi, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-4.000 VA, AC15-420 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 400 W, Energiesparlampen 50 W, LED (230 V AC) 50 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 50 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 100 W, Leuchtstofflampen mit EVG 100 W, Leuchtstofflampen mit KVG 100 W, Tages- und Wochenprogramm mit 6 Jahren Gangreserve und Sommer- / Winter- Zeitumschaltung, 30 Speicherplätze, Impulsprogramm. Anschlussspannung: 24 V AC/DC, 17,5 mm breit
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Versorgungsspannung:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz | 60 Hz
Gangreserve in Jahren:
6
Ganggenauigkeit pro Tag:
1.5 s
Textführung im Display:
false
Externe Programmierung:
true
60 min Programm:
false
Wochenprogramm:
true
Jahresprogramm:
false
Ferienprogramm:
false
Impulsprogramm:
true
Zyklusprogramm:
false
Astroprogramm:
false
Zufallsprogramm:
false
Betriebsstundenzähler:
false
Netzsynchron:
false
Quarzgesteuert:
false
Funkgesteuert:
false
Funkgesteuert (DCF77):
false
GPS:
false
Kontaktausführung:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1 min
Anzahl der Speicherplätze:
30
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
true
Handbedienung:
false
Externer Tastereingang:
false
Schaltungsvorwahl:
false
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potenzialfreier Schaltkontakt:
true
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
17.8 mm
Mit Speicherkarte:
false
Anzahl der Kanäle:
1
Höhe:
94.3 mm
Tiefe:
63.3 mm
24 h Programm:
true
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.