Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-Dimmer, Ausgang 0-10 V/1-10 V zur Ansteuerung von bis zu 32 Slaves oder zur direkten Ansteuerung einer 0-10 V-Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1163-151082300010
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     151082300010
EAN/GTIN:
     8012823393001
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
SmartHome Dimmer
SmartHome Einbauschalter
Master-Dimmer, multifunktion, Ausgang 0-10 V/1-10 V zur Ansteuerung von bis zu 32 Slaves oder zur direkten Ansteuerung einer 0-10 V-Last. Einstellungen: mit oder ohne Memory, mit Memory für Energiesparlampen, Treppenhaus-Lichtfunktion mit Vorwarnung durch Herunterdimmen (DIN 18015-2). Die Dimmgeschwindigkeit ist einstellbar. Schrittartiges- oder lineares Dimmen möglich. Das Steuersignal: erkennt das Eingangssignal der angeschlossenen Treiber. Beim Steuersignal 0-10 V liegt die max. Strombelastung bei + 35 mA, bei 1-10 V liegt die max. Strombelastung bei -35 mA. Ausgangskontakt: 1 Schließer für 6 A/230 V AC. Versorgungsspannung: 110 - 230 V AC
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
sonstige
Seriendimmer:
true
Lastart:
sonstige
Nebenstelleneingang:
true
Lichtwertspeicher:
true
Verwendbar mit Taste:
true
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
false
Verwendbar mit Präsenzmelder:
false
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
false
Verwendbar mit Funktaste:
false
Verwendbar mit IR-Taste:
false
Montageart:
REG
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Transparent:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Steuerspannung:
110 V | 230 V
Gerätebreite:
17.5 mm
Gerätehöhe:
88.8 mm
Gerätetiefe:
60.8 mm
App-Steuerung über Bluetooth:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
2.5 mm² | 6 mm²
Nennspannung:
110 V | 230 V
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Schalter, finder dimmer, dimmer, Master, Helligkeitsregler
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,65*
Zubehör
Finder
02218
ab € 2,371*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.