Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Dimmer für KNX-Bus, Eingang 30 V DC, 2 Ausgänge mit jeweils 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1163-152K82300400
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     152K82300400
EAN/GTIN:
     8012823425276
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmer
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
Universal-Dimmer für KNX-Bus, Eingangsspannung: 30 V DC, 2 Ausgänge, je 400 W, 230 V AC, Halogenlampen 400 W, LED-Lampen 100 W, Elektronische Transformatoren 100 W, Phasenanschnitt-/Phasenabschnitt-Dimmverfahren über ETS wählbar, für Tragschiene 35 mm (EN 60715), Breite 70 mm
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Busmodul abnehmbar:
false
Vor Ort-/Handbedienung:
true
Mit LED-Anzeige:
true
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangsleistung:
400 W
Leistungszusatz verwendbar:
false
Max. Steuerstrom:
7 mA
Schutzart (IP):
IP20
Funk bidirektional:
false
Mit Busankopplung:
true
Nebenstelleneingang:
false
Lastart:
universal und LED Retrofit
Spannung:
30 V
Parallel-Betrieb möglich:
false
Frequenz:
50 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,12*
€ 347,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,49*
€ 343,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,41*
€ 328,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,11*
€ 323,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,87*
€ 291,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.