Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder für Unterputz-Innenraummontage, 1 Schließer 10 A, potentialfrei, für 24 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1163-183100240300
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     183100240300
EAN/GTIN:
     8012823348278
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Bewegungsmelder für 24 V AC/DC, für abgehängte Innenraum-Decken, 1 potentialfreier Schließer 10 A 230 V AC (AC1), Kontaktmaterial AgSnO², max. Einschaltstrom 100 A - 5 ms, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-2.300 VA, AC15-450 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 1000 W, Energiesparlampen 300 W, LED (230 V AC) 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 500 W, Leuchtstofflampen mit KVG 350 W, mit Lichtsensor 5 - 350 Lux auf Tag- oder Nachtfunktion einstellbar und Einschaltwischer-Funktion 10 s bis 12 min
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
false
Konstantlichtregelung:
false
HLK-Ansteuerung:
false
Zwangsabschaltung:
false
Tierschneise:
false
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
true
Vernetzbar:
false
Optimale Montagehöhe:
2.8 m
Treppenhausüberwachung:
true
Überbrückungsschalter:
false
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m
Max. Reichweite frontal:
8 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
8 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Fernbedienbar:
false
Mit Fernbedienung:
false
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Mit Signaleinheit:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
false
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Nennspannung:
24 V
Min. Einschaltdauer:
10 s
Max. Einschaltdauer:
12 min
Max. Schaltleistung:
1000 W
Geeignet für C-Last:
true
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltstrom:
100 A
Steuerstrom:
11 mA
Nebenstelleneingang:
false
Alarmfunktion:
false
Zwangseinschaltung:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Scanwinkel:
360 °
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Wandmontage:
false
Anschlussart:
Schraubklemme
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Ansprechhelligkeit:
5 lx | 350 lx
Temperatur:
-10 °C | 50 °C
Tiefe:
40.9 mm
Einbautiefe:
36.5 mm
Einbaudurchmesser:
63 mm
Durchmesser:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: finder bewegungsmelder, automatik schalter, IR-Melder, Infrarotmelder
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.