Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX USB-Interface, Montage auf Tragschiene 35 mm, EN 60 715


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-1KUB9030
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     1KUB9030
EAN/GTIN:
     8012823422633
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
EIB-Schnittstelle USB
KNX-Schnittstelle USB
KNX USB-Interface, Montage auf Tragschiene 35 mm, EN 60 715, Schutzart: IP20, Breite 17,5 mm
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Ausführung:
USB
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Transparent:
false
Mit Busankopplung:
true
Mit LED-Anzeige:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit Beschriftungsfeld:
false
Weitere Suchbegriffe: eib schnittstelle, Interface, Schnittstelle, Eingangsschnittstelle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,04*
€ 309,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,04*
€ 305,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,16*
€ 296,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,04*
€ 290,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,28*
€ 257,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.