| |
|
| Artikel-Nr.: C1163-302270120000 Herst.-Nr.: 302270120000 EAN/GTIN: 8012823006314 |
| |
|
| | |
| Printrelais mit 2 Wechslern für 3 A/125 V AC. Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, Spulendaten: 12 V DC, 0,2 W, 720 Ohm, Relaisschutzart: RT III Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Leiterplattenanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | false | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 12 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Antrieb, Polung: | ungepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Mit zwangsgeführten Kontakten: | false | Art des Schaltkontaktes: | Einfachkontakt | Komplettgerät mit Sockel: | false | Schutzart (IP): | IP67 | Breite: | 10.1 mm | Höhe: | 11.4 mm | Tiefe: | 20.3 mm | Nennstrom: | 2 A | Mit LED-Anzeige: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |