Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, Printanschlüsse, 2 Wechsler 2 A, Spule 48 V DC, 200 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-302270480000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     302270480000
EAN/GTIN:
     8012823006338
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Printrelais mit 2 Wechslern für 3 A/125 V AC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, Spulendaten: 48 V DC, 0,2 W, 11520 Ohm, Relaisschutzart: RT III
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
10.1 mm
Höhe:
11.4 mm
Tiefe:
20.3 mm
Nennstrom:
2 A
Mit LED-Anzeige:
false
... > Finder > Relais > Serie 30T
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.