Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, Printanschlüsse, 2 Wechsler 2 A, Spule 6 V DC, 400 mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-302290060000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     302290060000
EAN/GTIN:
     8012823238388
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Printrelais mit 2 Wechslern für 3 A/125 V AC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, Spulendaten: 6 V DC, 0,4 W, 180 Ohm, Relaisschutzart: RT III
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
6 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
10.1 mm
Höhe:
11.4 mm
Tiefe:
20.3 mm
Nennstrom:
2 A
Mit LED-Anzeige:
false
... > Finder > Relais > Serie 30T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 10,0504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 311,95*
€ 371,2205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 301,20*
€ 358,428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 270,78*
€ 322,2282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 267,34*
€ 318,1346
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 251,26*
€ 298,9994
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.