| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1163-389132408240 Herst.-Nr.: 389132408240 EAN/GTIN: 8012823290768 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Koppelrelais mit SSR-Relais für DIN-Schiene mit Zugfederklemmen, 1 Schließer für 2 A / 230 V AC, Spulenspannung 230 V AC, Halte- und Demontagehebel, LED, Reststromunterdrückung und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausgangsspannung: | 12 V | 275 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 2 A | Art des Digitalausgangs: | elektronisch | Mit LED-Anzeige: | true | Art der Eingangsspannung: | AC | Eingangsspannung: | 230 V | 240 V | Art der Ausgangsspannung: | AC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |