| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1163-459170120311 Herst.-Nr.: 459170120311 EAN/GTIN: 8012823300696 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leistungs-/Printrelais mit Faston 250, 1 Schließer für 16 A / 250 V AC, 3 mm Kontaktöffnung, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 12 V DC, 0,36 W, 400 Ohm, Relaisschutzart: RT III waschdicht, Hochtemperaturausführung 125° C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Leiterplattenanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | false | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 12 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Antrieb, Polung: | ungepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Mit zwangsgeführten Kontakten: | false | Art des Schaltkontaktes: | Einfachkontakt | Komplettgerät mit Sockel: | false | Schutzart (IP): | IP67 | Breite: | 12.5 mm | Höhe: | 28.5 mm | Tiefe: | 40.7 mm | Mit LED-Anzeige: | false | Nennstrom: | 16 A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |