Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Miniaturrelais, LED-Anzeige, 2 Wechsler 8 A (AgNi-hartvergoldet), Spule 24 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-465280245054
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     465280245054
EAN/GTIN:
     8012823349770
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Miniatur-Steckrelais, 2 Wechsler (AgNi-hartvergoldet) für 8 A / 250 V AC, Spulendaten: 24 V AC, 1,2 VA 320 Ohm, Relaisschutzart: RT I, feststellbare Handprüftaste, mechanische Anzeige + LED.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
12.4 mm
Höhe:
32.8 mm
Tiefe:
29 mm
Mit LED-Anzeige:
true
Nennstrom:
8 A
... > Finder > Relais > Serie 46
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
9712
ab € 1,92*
Zubehör
Finder
97P2
ab € 3,65*
Zubehör
Finder
97020
ab € 3,26*
Zubehör
Finder
9702
ab € 3,13*
Zubehör
Finder
97520
ab € 3,87*
Zubehör
Finder
9752
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.