| |
|
| Artikel-Nr.: C1163-585490245050 Herst.-Nr.: 585490245050 EAN/GTIN: 8012823366098 |
| |
|
| | |
| Koppelrelais für DIN-Schiene mit Zugfederklemmen, 4 Wechsler 7 A / 250 V AC, Spulenspannung 24 V DC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, mit integrierter LED und EMV-Entstörung Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | false | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Antrieb, Polung: | gepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 4 | Mit zwangsgeführten Kontakten: | false | Art des Schaltkontaktes: | Einfachkontakt | Komplettgerät mit Sockel: | true | Schutzart (IP): | IP20 | Breite: | 27 mm | Höhe: | 78.4 mm | Tiefe: | 86.9 mm | Mit LED-Anzeige: | true | Nennstrom: | 7 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |