Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONDERTYP, Schwimmerschalter mit 2 Kammern, für Tauchpumpen und gering verschmutztes Wasser, 1 Wechsler 10 A, Kabellänge 1 m, PVC-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-72A100000110
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     72A100000110
EAN/GTIN:
     8012823397924
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmschalter 1m ip68
schwimmerschalter
Schwimmerschalter (SONDERTYP) mit 2 Kammern, für Tauchpumpen und gering verschmutztes Wasser, 1 Wechsler für 10 A (cos phi 1) bzw. 6 A (cos phi 0,6). Kabelmaterial PVC, Temperaturbereich +5 bis +50 °C, ohne Gegengewicht. Gehäusematerial Polypropylen, Dichtigkeit der Gummitülle am Gehäuse 5 bar, Schalthysterese / Wirkungswinkel +/- 45°, Schutzart IP 68 (in 10 Meter Wassertiefe). Kabellänge 1 Meter.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP68
Geeignet für Trinkwasser:
false
Geeignet für Regenwasser:
true
Geeignet für Kühlwasser:
true
Geeignet für Fäkalien:
false
Geeignet für Haushaltsabwasser:
false
Geeignet für Kondenswasser:
true
Geeignet für Glykol:
false
Montageart:
oberhalb des Schachts hängend
Montage vertikal:
true
Montage horizontal:
false
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Material Schwimmer:
Kunststoff
Durchmesser Schwimmer:
107 mm
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Max. Arbeitsdruck:
3.9 bar
Explosionsgeschützt:
false
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter finder, Tauchschalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.