Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais mit 1 SSR-Kontakt 15 A/24 bis 277 V AC, Einschaltstrom bis 400 A für 10 ms, Eingang 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-771190248251
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     771190248251
EAN/GTIN:
     8012823377513
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler
SSR-Relais im 22,5 mm Gehäuse, Eingangsspannung 24 V DC, 1 Schließer für 15 A, Einschaltstrom bis 400 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 19 bis 305 V AC, Momentanwertschalter, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2500 W, Energiesparlampen 1500 W, LED (230 V AC) 1500 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 1500 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 1500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 2500 W, Leuchtstofflampen mit KVG 1000 W, 1-Phasen-Motorlast in AC3-Betrieb bei 230 V AC: 1,2 kW, minimaler Schaltstrom bei 230 V AC: 100 mA, Relaisschutzart: RT II, mit Schraubanschlüssen und LED Anzeige.
Weitere Informationen:
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
15 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
5.2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
15 A
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Nullpunktschaltend:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Betriebsspannung:
230 V
... > Finder > Relais > Serie 77
Weitere Suchbegriffe: industrierelais finder, industrierelais, SSR, Momentanwertschalter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.