Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais mit 1 SSR-Kontakt 30 A/60 bis 440 V AC, Einschaltstrom bis 520 A für 10 ms, Eingang 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-773190248070
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     773190248070
EAN/GTIN:
     8012823375106
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler
SSR-Relais im 22,5 mm Gehäuse, Anschlüsse nach Schützart, Eingangsspannung 24 V DC, 1 Schließer für 30 A, Einschaltstrom bis 520 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 48 bis 480 V AC, Nulldurchgangsschalter, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 6000 W, Energiesparlampen 4000 W, LED (230 V AC) 4000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 4000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 4000 W, Leuchtstofflampen mit EVG 6000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 3000 W, minimaler Schaltstrom bei 230 V AC 300 mA, Relaisschutzart: RT II, mit Schraubanschlüssen und LED Anzeige.
Weitere Informationen:
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
30 A
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Nullpunktschaltend:
true
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Betriebsspannung:
400 V
... > Finder > Relais > Serie 77
Weitere Suchbegriffe: industrierelais finder, industrierelais, SSR, Nullspannungsschalter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.