Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-Schienen Schaltnetzteil, Eingang 110-240 V AC oder 220 V DC, Ausgang 12 W 12 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-781212301200
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     781212301200
EAN/GTIN:
     8012823375663
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
DIN-Schienen Schaltnetzteil, Eingang 110-240 V AC oder 220 V DC, bei AC Spannung schaltet das Netzteil beim Nulldurchgang, Ausgang 12 W bei 12 V DC, Ausgangsnennstrom 1 A, interner Thermoschutz, Kurzschlussschutz am Ausgang, Breite 17,5 mm, für Tragschiene 35 mm (EN 60715).
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsspannung einstellbar:
false
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1 A
Kurzschlussfest:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
110 V | 240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
110 V | 240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
220 V
Ausgangsspannung geregelt:
false
Leistungsabgabe:
12 W
Stabilisiert:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbaubreite:
17.5 mm
Einbauhöhe:
88.8 mm
Direktmontage möglich:
false
Breite:
17.5 mm
Höhe:
88.8 mm
Tiefe:
60.8 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
SIL nach IEC 61508:
ohne
Leistungsaufnahme:
32 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
1.25 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.