Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-Schienen Schaltnetzteil für KNX-Bus, Eingang 230-240 V AC, Ausgang 30 V DC 640 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-782K12303000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     782K12303000
EAN/GTIN:
     8012823424873
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
DIN-Schienen Schaltnetzteil für KNX-Bus, Eingang 230-240 V AC, Ausgang 30 V DC 640 mA, mit 3 Diagnose-LEDs, Überlastungs- und Überhitzungsschutz, Breite: 70 mm, für Tragschiene 35 mm (EN 60715).
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit LED-Anzeige:
true
Max. Ausgangsstrom:
640 mA
Busspannung pufferbar:
false
Anzahl der integrierten Drosseln:
1
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,58*
€ 291,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,44*
€ 281,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,26*
€ 258,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,78*
€ 247,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,13*
€ 228,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.