Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-Schienen Schaltnetzteil, Eingang 110-240 V AC oder 220 V DC, Ausgang 50 W 12 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-785012301203
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     785012301203
EAN/GTIN:
     8012823363547
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
DIN-Schienen Schaltnetzteil, Eingang 110-240 V AC oder 220 V DC, bei AC Spannung schaltet das Netzteil beim Nulldurchgang, Ausgang 50 W bei 12 V DC, Ausgangsnennstrom 4,2 A, Ausgangsspannungsbereich einstellbar von 12-15 V DC, interner Thermoschutz, Kurzschlussschutz am Ausgang, Breite 70 mm, für Tragschiene 35 mm (EN 60715).
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
4.2 A
Kurzschlussfest:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
110 V | 240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
110 V | 240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
220 V
Ausgangsspannung geregelt:
true
Leistungsaufnahme:
89 VA
Leistungsabgabe:
50 W
Stabilisiert:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbaubreite:
70 mm
Einbauhöhe:
88.8 mm
Direktmontage möglich:
false
Breite:
70 mm
Höhe:
88.8 mm
Tiefe:
60.8 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
SIL nach IEC 61508:
ohne
Max. Ausgangsstrom 1:
4.6 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.